RITTAL - Protección contra contacto SV 9677.925
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 245 mm
Anchura - 105 mm
Número de filas - 0
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9677925
Ref.Sonepar
362729
EAN
4028177806368
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
245 mm
Anchura:
105 mm
Número de filas:
0
Material:
Acero
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Color:
Otros
Transparente:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


