RITTAL - Puerta parcial ANXAL SV 600x600mm - 9672166

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Puerta parcial ANXAL SV 600x600mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9672166

Ref.Sonepar

263231

EAN

4028177697720

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

600 mm

Versión EMC:

no

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

Otros

Puerta parcial ANXAL SV 600x600mm. Bisagras a elección a derecha o izquierda.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL