RITTAL - Puerta parcial SV para VX 600x1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Altura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9682160
Ref.Sonepar
362731
EAN
4028177929074
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
1000 mm
Versión EMC:
no
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


