RITTAL - Puerta parcial SV para VX 600x200mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Puerta parcial SV para VX 600x200mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9682162

Ref.Sonepar

271769

EAN

4028177929081

Modelo:

Otros

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

200 mm

Versión EMC:

no

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP54

Puerta parcial SV para VX 600x200mm. Bisagras a elección a derecha o izquierda. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (atura 600 ? 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor 2305.000. Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre, ejecución A.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL