RITTAL - Puerta parcial SV para VX 800x1600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
161 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9682196
Ref.Sonepar
660373
EAN
4028177929050
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
1600 mm
Versión EMC:
no
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


