RITTAL - Puerta SK clima modular VX25 600x2000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Clasificación del control de temperatura - Controlador base
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3201850
Ref.Sonepar
704645
EAN
4028177925687
Clasificación del control de temperatura:
Controlador base
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Función maestro/esclavo:
sí
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


