RITTAL - Puerta transparente VX 800x1800mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Puerta transparente VX 800x1800mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 1800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8618010

Ref.Sonepar

362586

EAN

4028177920972

Modelo:

Otros

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

800 mm

Altura:

1800 mm

Versión EMC:

no

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Puerta transparente 800x1800mm, para VX, color: gris, volumen de suministro: puerta transparente cierre de barras con bombín de doble paletón Bisagras de 180º (4 u.), descripción: en lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal. variantes de puerta, configuración frontal modular para TS 8, configuración frontal modular para forma 2-4, ventana/paneles de mando, sistemas de cierre, bisagras, puertas interiores, Marco: Perfil de aluminio extrusionado Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3mm, texturizada, en lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL