RITTAL - Pupitre acero inoxidable AP placa de montaje 1200mm E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa - Otros
Anchura - 1200 mm
Altura - 960 mm
Profundidad - 480 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
716 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2686600
Ref.Sonepar
362186
EAN
4028177031432
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa:
Otros
Anchura:
1200 mm
Altura:
960 mm
Profundidad:
480 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Acero inox
Número RAL:
7035
Número de puertas:
2
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


