RITTAL - Pupitre AP tapa puerta frontal corta600m RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa - Otros
Anchura - 600 mm
Altura - 1300 mm
Profundidad - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
716 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2694500
Ref.Sonepar
220883
EAN
4028177031487
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa:
Otros
Anchura:
600 mm
Altura:
1300 mm
Profundidad:
500 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
1
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


