RITTAL - Pupitre frontal AP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Otros
Anchura - 600 mm
Altura - 200 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2696500
Ref.Sonepar
443731
EAN
4028177031586
Componente del sistema de mesa:
Otros
Anchura:
600 mm
Altura:
200 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
1
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


