RITTAL - Pupitre PS para planos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Color - Gris
Número RAL - 7035
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4120000
Ref.Sonepar
362313
EAN
4028177091887
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
no
Altura:
365 mm
Profundidad:
24 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


