RITTAL - Pupitre PS portaobjetos para 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa - Otros
Anchura - 413 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
716 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4638600
Ref.Sonepar
133715
EAN
4028177107496
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Componente del sistema de mesa:
Otros
Anchura:
413 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
1
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


