RITTAL - Rack VX/IT estándar puerta transparente IP55 600x1200x600mm RAL 7035 para redes / servidores con guías perfil de 19"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno
Número de puertas - 1
Tipo de ventilación - Ninguno
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5326131
Ref.Sonepar
760364
EAN
4028177945456
Nivel 19 pulgadas:
Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas:
Ninguno
Número de puertas:
1
Tipo de ventilación:
Ninguno
Anchura:
600 mm
Altura:
1200 mm
Profundidad:
600 mm
Dimensión modular:
Otros
Número de unidades de altura:
24
Capacidad de carga máxima:
7500 kg
Con placa de techo:
no
Con toma a tierra:
no
Con puerta frontal:
no
Con puerta trasera:
no
Con puerta vidriada:
no
Con pared lateral:
no
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Modelo:
Otros
Desmontable:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


