RITTAL - Refrigerador CONFORT SK RAL7035 500W 230V - 3382500

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Refrigerador CONFORT SK RAL7035 500W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3382500

Ref.Sonepar

315155

EAN

4028177323162

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Anchura:

597 mm

Altura:

417 mm

Profundidad:

380 mm

SK RTT Refrigerador techo 500W . Refrigeradores de techo Blue e energéticamente eficientes de hasta 4 kW de potencia, con controlador e-Confort estándar integrado y recubrimiento RiNano del condensador.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL