RITTAL - Refrigerador mural blue E + montaje mural 2000W

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Refrigerador mural blue E + montaje mural 2000W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...480 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...480 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con control de temperatura - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3186930

Ref.Sonepar

362209

EAN

4028177709584

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...480 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...480 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Anchura:

450 mm

Altura:

1600 mm

Profundidad:

294 mm

Refrigerador mural Blue e+, potencia total de refrigeración 2,00 - 6,00 kW, potencia 2000W, chapa de acero, color RAL7035, circuito interior IP55, dimensiones 450x1600x294mm. Ahorro energético de hasta un 75% gracias a componentes de regulación de velocidad y a la tecnología heat pipe. Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje. Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa. Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL