RITTAL - Refrigerador mural blue E + montaje mural 6000W

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Refrigerador mural blue E + montaje mural 6000W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...480 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...480 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con control de temperatura - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3189940

Ref.Sonepar

315039

EAN

4028177708075

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...480 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...480 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Anchura:

450 mm

Altura:

1600 mm

Profundidad:

393 mm

Refrigerador mural blue E+montaje mural 6000W. Revolucionaria eficiencia energética gracias a la tecnología híbrida. Hasta un 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe. Capacidad multi-voltaje para una aplicación universal. Fácil manejo a través de pantalla táctil. Escotadura de montaje idéntica (montaje exterior, parcial o interior) para cuatro clases de potencia.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL