RITTAL - Refrigerador mural CONFORT SK RAL7035 400V - 3361540

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Refrigerador mural CONFORT SK RAL7035 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...400 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 400...400 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 400...400 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3361540

Ref.Sonepar

362243

EAN

4028177433755

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

400...400 V

Tensión de funcionamiento con CC:

400...400 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Anchura:

280 mm

Altura:

550 mm

Profundidad:

280 mm

SK RTT Refrigerador mural 750W . Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes de hasta 4 kW de potencia, con controlador e-Confort estándar integrado y recubrimiento RiNano del condensador.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL