RITTAL - Refrigerador mural RTT 1000W acero inoxidable SK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3304640
Ref.Sonepar
842252
EAN
4028177379701
SK RTT Refrigerador mural 1000W INOX. Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes de hasta 4 kW de potencia, en acero inoxidable, con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL