RITTAL - Refrigerador mural RTT 4000W SK CONFORT RAL7035 - 3332540

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Refrigerador mural RTT 4000W SK CONFORT RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 400...400 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 460...460 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 400...460 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3332540

Ref.Sonepar

139810

EAN

4028177317598

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

460...460 V

Tensión de funcionamiento con CC:

400...460 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Anchura:

500 mm

Altura:

1580 mm

Profundidad:

340 mm

SK RTT Refrigerador mural 4000W . Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes de hasta 4 kW de potencia, con controlador e-Confort estándar integrado y recubrimiento RiNano del condensador.