RITTAL - Refrigerador mural RTT SK 300W 230V acero inoxidable

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Refrigerador mural RTT SK 300W 230V acero inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3302200

Ref.Sonepar

362234

EAN

4028177379602

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

Función maestro/esclavo:

Con función de calentamiento:

no

Anchura:

280 mm

Altura:

550 mm

Profundidad:

140 mm

SK RTT Refrigerador mural 300W INOX. Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes de hasta 4 kW de potencia, en acero inoxidable, con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL