RITTAL - Refrigerador mural SK 1000W NEMA4X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3304504
Ref.Sonepar
1073812
EAN
4028177384293
SK RTT Refrigerador mural 1000W, NEMA4X. Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes de hasta 4 kW de potencia, con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL