RITTAL - Refrigerador mural SK 500W NEMA4X - 3303504

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Refrigerador mural SK 500W NEMA4X

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3303504

Ref.Sonepar

362235

EAN

4028177384255

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Anchura:

285 mm

Altura:

620 mm

Profundidad:

298 mm

SK RTT Refrigerador mural 500W NEMA4X. Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes de hasta 4 kW de potencia, con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL