RITTAL - Refrigerador mural SK BLUE E+ 1600W inoxidable

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Refrigerador mural SK BLUE E+ 1600W inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...240 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con control de temperatura - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3185530

Ref.Sonepar

362207

EAN

4028177934658

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...240 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Anchura:

400 mm

Altura:

950 mm

Profundidad:

310 mm

Refrigerador mural SK BLUE E+ 1600W inoxidable. Climatización. Refrigeradores murales

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL