RITTAL - Refrigerador SK CHILLER BLUE E 11kW con bomba potencia, regulación de precisión y tensión de mando 24V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de programa complementario - Integrado
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Tipo de fluido frigorífico - Agua
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3336405
Ref.Sonepar
362240
EAN
4028177926967
Tipo de programa complementario:
Integrado
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de fluido frigorífico:
Agua
Rendimiento de refrigeración nominal L32W18 at 50Hz:
11800 W
Anchura:
660 mm
Altura:
1265 mm
Profundidad:
1315 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


