RITTAL - Refrigerador SK para montaje en el techo Blue e + potencia total de refrigeración 1,30kW - 3185730
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...240 V
Tipo de tensión - CA
Con control de temperatura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3185730
Ref.Sonepar
362208
EAN
4028177927155
Modelo:
Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...240 V
Tipo de tensión:
CA
Con control de temperatura:
sí
Función maestro/esclavo:
sí
Con función de calentamiento:
no
Anchura:
700 mm
Altura:
308 mm
Profundidad:
560 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


