RITTAL - Refrigerador SK para techo 1000W - 3273500

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Refrigerador SK para techo 1000W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273500

Ref.Sonepar

362222

EAN

4028177244856

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Anchura:

597 mm

Altura:

417 mm

Profundidad:

475 mm

SK RTT Refrigerador techo 1000W. Refrigeradores para montaje en el techo TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 a 4kW. Incluye: Condensador con recubrimiento nano, Evaporador eléctrico del agua de condensación integrado, Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión), Plantilla de taladros y Material de fijación.