RITTAL - Refrigerador techo CONFORT SK acero inoxidable 230V - 3359600

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Refrigerador techo CONFORT SK acero inoxidable 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3359600

Ref.Sonepar

362242

EAN

4028177429659

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Anchura:

597 mm

Altura:

417 mm

Profundidad:

380 mm

SK RTT Refrigerador techo 750W INOX. Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes de hasta 4 kW de potencia, en acero inoxidable, con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL