RITTAL - Refrigerador THERMOELECTRIC COOLER 100-240V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 100...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 100...240 V
Tensión de funcionamiento con CC - 100...240 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3201200
Ref.Sonepar
220497
EAN
4028177598614
Modelo:
Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
100...240 V
Tipo de tensión:
CA
Con control de temperatura:
sí
Función maestro/esclavo:
sí
Con función de calentamiento:
sí
Anchura:
125 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
155 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


