RITTAL - Refrigerador THERMOELECTRIC COOLER 100W 24V CC/CA

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Refrigerador THERMOELECTRIC COOLER 100W 24V CC/CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3201300

Ref.Sonepar

422590

EAN

4028177598621

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

sí

Anchura:

125 mm

Altura:

400 mm

Profundidad:

155 mm

Refrigerador SK Thermoelectric Cooler potencia de refrigeración/calefactora 100W 24V. Potentes refrigeradores termoeléctricos de construcción ligera para climatización de cajas de mando y cajas pequeñas.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL