RITTAL - Regleta bajo carga NH00/NH3 control fusible
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Separador del interruptor de protección
Interrupción doble - no
Intensidad permanente nominal Iu - 630 A
Distancia ente centro de carril, 40 mm - no
Distancia ente centro de carril, 50 mm - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9677315
Ref.Sonepar
895899
EAN
4028177705562
Modelo:
Separador del interruptor de protección
Interrupción doble:
no
Intensidad permanente nominal Iu:
630 A
Distancia ente centro de carril, 40 mm:
no
Distancia ente centro de carril, 50 mm:
no
Distancia ente centro de carril, 60 mm:
no
Distancia ente centro de carril, 100 mm:
no
Distancia ente centro de carril, 185 mm:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
400 V
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Número de polos:
3
Tamaño constructivo inserto fusible:
NH00
Indicador de liberación:
Electrónico
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


