RITTAL - Regleta NH00 3P 160A 690V M8 185mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Regleta NH00 3P 160A 690V M8 185mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Separador del interruptor de protección

  • Interrupción doble - no

  • Intensidad permanente nominal Iu - 160 A

  • Distancia ente centro de carril, 40 mm - no

  • Distancia ente centro de carril, 50 mm - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9677000

Ref.Sonepar

362726

EAN

4028177705418

Modelo:

Separador del interruptor de protección

Interrupción doble:

no

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Distancia ente centro de carril, 40 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 50 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 60 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 100 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 185 mm:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Número de polos:

3

Tamaño constructivo inserto fusible:

NH00

Indicador de liberación:

Ninguno

Regleta NH00 3 polos 160A 690V M8(185mm). 3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL