RITTAL - Regleta para fusible NH 3P 160A 60mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Regleta para fusible NH 3P 160A 60mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Separador del interruptor de protección

  • Interrupción doble - no

  • Intensidad permanente nominal Iu - 160 A

  • Distancia ente centro de carril, 40 mm - no

  • Distancia ente centro de carril, 50 mm - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9346010

Ref.Sonepar

127771

EAN

4028177628755

Modelo:

Separador del interruptor de protección

Interrupción doble:

no

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Distancia ente centro de carril, 40 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 50 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 60 mm:

Distancia ente centro de carril, 100 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 185 mm:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

100 kA

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Número de polos:

3

Tamaño constructivo inserto fusible:

NH00

Indicador de liberación:

Ninguno

Regleta para fusible NH 3P 160A 60mm. Distribución de corriente. RiLine

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL