RITTAL - Regulador velocidad 100-230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Color - Gris
Número RAL - 7035
Corriente nominal - 1.2 A
Intervalo de tensión secundario - 100...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3120200
Ref.Sonepar
584183
EAN
4028177631441
Método de montaje:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Corriente nominal:
1.2 A
Intervalo de tensión secundario:
100...230 V
Número de fases:
3
Control de potencia sin pasos:
sí
Número de pasos:
0
Elemento básico sin cubierta:
sí
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Con piloto:
Ninguno
Contacto de conmutación:
sí
Con sensor de temperatura:
sí
Altura:
90.5 mm
Anchura:
105 mm
Profundidad:
60.2 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


