RITTAL - Rejilla plástica 19 2UA SK - 3176000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Rejilla plástica 19 2UA SK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Versión EMC - no

  • Con alfombrilla de filtro - sí

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3176000

Ref.Sonepar

642513

EAN

4028177038196

Material:

Otros

Versión EMC:

no

Con alfombrilla de filtro:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

Rejilla plástica 19 2UA SK. Rejilla de salida frontal 2 alturas de rack para ventilador de presión, para evacuar el aire caliente de la zona superior del armario. Se pueden utilizar dos rejillas para una convección propia.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL