RITTAL - Rejilla ventilación SR 160x100mm RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 160 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 110 mm
Anchura - 160 mm
Altura - 110 mm
Diámetro - 160 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2541235
Ref.Sonepar
362178
EAN
4028177165250
Anchura del edificio para armario integrado:
160 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
110 mm
Anchura:
160 mm
Altura:
110 mm
Diámetro:
160 mm
Para número máximo de ventiladores:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


