RITTAL - Rejilla ventilación SR 210x100mm RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 210 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 100 mm
Anchura - 210 mm
Altura - 100 mm
Diámetro - 210 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2542235
Ref.Sonepar
156958
EAN
4028177165267
Anchura del edificio para armario integrado:
210 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
100 mm
Anchura:
210 mm
Altura:
100 mm
Diámetro:
210 mm
Para número máximo de ventiladores:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
no
Método de montaje:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


