RITTAL - Resistencia calefactora armario 130-150W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...240 V
Tensión de funcionamiento con CC - 110...240 V
Tipo de tensión - CA
Con ventilador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3105370
Ref.Sonepar
112385
EAN
4028177638679
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
110...240 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Energía de calentamiento continua a 10 °C:
130 W
Anchura:
90 mm
Altura:
180 mm
Profundidad:
75 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


