RITTAL - Resistencia calefactora armario 49-50W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tasa de potencia - 50 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...240 V
Tensión de funcionamiento con CC - 110...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
439 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3105340
Ref.Sonepar
162829
EAN
4028177638648
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tasa de potencia:
50 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
110...240 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Energía de calentamiento continua a 10 °C:
49 W
Anchura:
64 mm
Altura:
155 mm
Profundidad:
56 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


