RITTAL - Resistencia calefactora SK 800W 230V

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Resistencia calefactora SK 800W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 800 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3105400

Ref.Sonepar

234835

EAN

4028177662889

Tasa de potencia:

800 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

800 W

Anchura:

103 mm

Altura:

200 mm

Profundidad:

103 mm

Grado de protección (IP):

IP20

SK Resistencia calefactora 800W, 230V. Resistencia calefactora PTC con ventilador, potencia calefactora continua 250 - 800 W y borne de conexión rápida.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL