RITTAL - Riel deslizamiento 800mm SR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Profundidad del edificio para armario integrado - 190 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1963200
Ref.Sonepar
216826
EAN
4028177013131
Modelo:
Otros
Profundidad del edificio para armario integrado:
190 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


