RITTAL - Rueda dobles negro superficie lateral gris CP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6148000
Ref.Sonepar
479428
EAN
4028177206007
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
7035
Ruedas dobles negro superficie lateral gris CP. Rosca de fijación M12 x 20. Para: Sistema de ensamblaje TS 8, sistema de armarios individuales SE 8, sistema de armarios para PC, pie de apoyo, pie 6106.200/6106.300, partes inferiores TopPult, centros de trabajo industriales, Data Rack.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


