RITTAL - Rueda transporte TE

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Rueda transporte TE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Color - Otros

  • Capacidad de carga máxima - 3000 kg

  • Apto para ventilación/desaireación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000672

Ref.Sonepar

260333

EAN

4028177437340

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Color:

Otros

Capacidad de carga máxima:

3000 kg

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

TE Ruedas de transporte 4uds. El TE7000 es el modelo básico de rack TI. Armazón del bastidor de 19´´ fácilmente desmontable para una accesibilidad e instalación óptimas.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL