RITTAL - Seccionador bajo carga fusible NH 3P salida cable abajo

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Seccionador bajo carga fusible NH 3P salida cable abajo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - no

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 100 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

366 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3431030

Ref.Sonepar

362282

EAN

4028177628731

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

no

Versión de interruptor de seguridad:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Apto para fusibles:

Otros

Número de polos:

3

Con protección de errores:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

sí

Compatible para montaje de busbar:

sí

Tipo de elemento de control:

Brida de cubierta

Elemento de control de posición:

Parte frontal

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Seccionador bajo carga para fusibles NH 000, 100A, 690V 3P salida inferior, 5/10mm PLS 800/1600.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL