RITTAL - Seccionador SV 20x5mm fusible electrónico ESU - 9343030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - no
Versión de interruptor de seguridad - no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 160 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
445 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9343030
Ref.Sonepar
362695
EAN
4028177540293
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
no
Versión de interruptor de seguridad:
no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
160 A
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
0 kA
Apto para fusibles:
Otros
Número de polos:
3
Con protección de errores:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Otros
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
sí
Compatible para montaje de busbar:
sí
Tipo de elemento de control:
Brida de cubierta
Elemento de control de posición:
Parte frontal
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


