RITTAL - Sistema canalización aire FLAT para refrigerador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conducto - Plástico
Anchura nominal del conducto - 229 mm
Altura nominal del conducto - 1500 mm
Longitud - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3286850
Ref.Sonepar
362227
EAN
4028177557055
Material del conducto:
Plástico
Anchura nominal del conducto:
229 mm
Altura nominal del conducto:
1500 mm
Longitud:
29 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


