RITTAL - Sistema canalización aire SK - 3286970
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conducto - Plástico
Anchura nominal del conducto - 0 mm
Altura nominal del conducto - 0 mm
Longitud - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3286970
Ref.Sonepar
422592
EAN
4028177325456
Material del conducto:
Plástico
Anchura nominal del conducto:
0 mm
Altura nominal del conducto:
0 mm
Longitud:
0 mm
Sistema de canalización de aire para refrigeradores para montaje en el techo e intercambiadores de calor aire/agua para techo 3386..3387.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


