RITTAL - Sistema de armario PC 600x1600x630mm con puerta transparente arriba, cajón para teclado y bandeja para aparatos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 0
Anchura - 600 mm
Altura - 1600 mm
Profundidad - 636 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5366050
Ref.Sonepar
699529
EAN
4028177959422
Número de unidades de altura:
0
Anchura:
600 mm
Altura:
1600 mm
Profundidad:
636 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Cuerpo del color:
Gris
RAL-cuerpo número:
7035
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


