RITTAL - SK RTT REFRIGERADOR MURAL 1500W. INOX. CONFORTCONTROLLER 400/460V, 50/60/HZ, 1 P.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3305640
Ref.Sonepar
988252
EAN
4028177684812
SK RTT Refrigerador mural 1500W INOX. Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes de hasta 4 kW de potencia, en acero inoxidable, con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.