RITTAL - Soporte alfombrilla con soporte ratón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2379900
Ref.Sonepar
479214
EAN
4028177325869
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Soporte alfombrilla con soporte ratón. Para atornillar en el cajón abatible, apto para todas las alfombrillas convencionales hasta 250 x 205 mm.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


