RITTAL - Soporte barras colectoras PLS-MINI SV 250A

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Soporte barras colectoras PLS-MINI SV 250A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 3

  • Tensión máxima nominal - 250 A

  • Distancia de embarrado - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9600000

Ref.Sonepar

362707

EAN

4028177140509

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

3

Tensión máxima nominal:

250 A

Distancia de embarrado:

40 mm

Soporte barra colectora PLS-MINI SV 250A. Sobremontable en toda la superficie, material: Poliamida.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL